Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalenderverpackung 1-wellig 860 x 610 x 20 mm 1.22B Steckverschluss A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalenderverpackung 1-wellig 860 x 610 x 20 mm 1.22B Steckverschluss A1
Kalenderverpackung 1-wellig 860 x 610 x 20 mm 1.22B Steckverschluss A1
Artikel-Nr.:
     353-162264
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     162264
EAN/GTIN:
     4046895007034
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Kalenderverpackung / Buchverpackung 860 x 610 x 20 mm

Eigenschaften:

  • passend für DIN A1
  • wiederverschließbar durch Steckverschluss
  • schnelles und einfaches Handling
  • optimaler Produktschutz
  • Farbe braun
Weitere Informationen:
Breite:
610 mm
Format:
DIN A1
Höhe:
20 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
860 mm
Verschluss:
Steckverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 275 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 550 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.