Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 305x215x220mm Fefco 0701 SKL35 mit Klebestreifen und Aufreißfaden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 305x215x220mm Fefco 0701 SKL35 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 305x215x220mm Fefco 0701 SKL35 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 305x215x220mm Fefco 0701 SKL35 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 305x215x220mm Fefco 0701 SKL35 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 305x215x220mm Fefco 0701 SKL35 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Artikel-Nr.:
     353-161351
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     161351
EAN/GTIN:
     4046895007249
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Die  Kartons aus der Reihe Easy Box "light"sind ausgestattet mit einer Klebetechnik mit überstehender Papierabdeckung und Aufreißfaden für die Deckelklappe.

Die Selbstklebeverschlußtechnik bietet eine enorm starke Klebekraft und ist in der Handhabung einfach unschlagbar.

Das Klebeband können Sie sich bei den Easy-Boxen sparen. 

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0701
Breite:
215 mm
Höhe:
220mm
Länge:
305 mm
Qualität:
1.31B 1-wellig
Verschluss:
Selbstklebeverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1280 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.