Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Versandkarton Faltkarton 476x276x272mm F0701 2-wellig 2.30EB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro Standard Karton 476x276x272mm F0701 2.30EB Nr. 160
Euro Standard Karton 476x276x272mm F0701 2.30EB Nr. 160
3D-Ansicht
Fefco 0701 flachliegend
Deckel- / Bodenkonstruktion
Artikel-Nr.:
     353-152423
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     EST Nr. 160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Faltkarton
Faltschachtel

Euro-Standard-Transportverpackung Versandkarton Nr. 160


Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0701 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden.

Dieser Karton verfügt über einen Zusatzriller bei 200 mm Höhe.

Abmessungen:

Innenmaß: 476 x 276 x 272 mm
Stellmaß (Außenmaß): ca. 500 x 300 x 300 mm

2.3 EB - zweiwellig

Ausführung:

Fefco: 0701 - Vollautomatikboden

20 Stück im Karton
240 Stück pro Palette

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaße abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 105 cm oder 195 cm
  • gutes Handling durch vollautomatisch verschließbaren Boden
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet

Die Abbildung zeigt zusätzlich eine Europalette die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Weitere Informationen:
Länge:
476 mm
Breite:
276 mm
Höhe:
272 mm
Qualität:
2.30EB 2-wellig
Bauart nach:
Fefco 0701
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 12 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,46* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,20*
€ 69,26
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 44,40*
€ 52,84
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 29,20*
€ 34,75
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euro Standard Karton 476x276x155mm F0701 2.30EB Nr. 150
Storopack
EST Nr. 150
ab € 46,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG