Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 476x276x155mm Fefco 0701 2-wellig 2.30EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 476x276x155mm Fefco 0701 2-wellig 2.30EB
Versandkarton Faltkarton 476x276x155mm Fefco 0701 2-wellig 2.30EB
Versandkarton Faltkarton 476x276x155mm Fefco 0701 2-wellig 2.30EB
Versandkarton Faltkarton 476x276x155mm Fefco 0701 2-wellig 2.30EB
Artikel-Nr.:
     353-152422
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     152422
EAN/GTIN:
     4046895002923
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Standard-Transportverpackung Versandkarton Nr. 150


Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0701 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden.


Abmessungen:

Innenmaß: 476 x 276 x 155 mm
Stellmaß (Außenmaß): ca. 500 x 300 x 180 mm

2.3 EB - zweiwellig

Ausführung:

Fefco: 0701 - Vollautomatikboden

20 Stück im Karton
440 Stück pro Palette

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaße abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 105 cm oder 195 cm
  • gutes Handling durch vollautomatisch verschließbaren Boden
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet

Die Abbildung zeigt zusätzlich eine Europalette die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0701
Breite:
276 mm
Höhe:
155 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
476 mm
Qualität:
2.30EB 2-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 440 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 880 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1320 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.