Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 284x184x167mm Fefco 0701 1-wellig 1.20B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 284x184x167mm Fefco 0701 1-wellig 1.20B
Versandkarton Faltkarton 284x184x167mm Fefco 0701 1-wellig 1.20B
Versandkarton Faltkarton 284x184x167mm Fefco 0701 1-wellig 1.20B
Versandkarton Faltkarton 284x184x167mm Fefco 0701 1-wellig 1.20B
Artikel-Nr.:
     353-152415
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     152415
EAN/GTIN:
     4046895002855
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Standard-Transportverpackung Versandkarton Nr. 30


Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0701 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden.


Abmessungen:

Innenmaß: 284 x 184 x 167 mm
Stellmaß (Außenmaß): ca. 300 x 200 x 180 mm

1.2 B - einwellig

Ausführung:

Fefco: 0701 - Vollautomatikboden

40 Stück im Karton
960 Stück pro Palette

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaße abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 105 cm oder 195 cm
  • gutes Handling durch vollautomatisch verschließbaren Boden
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet

Die Abbildung zeigt zusätzlich eine Europalette die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0701
Breite:
184 mm
Höhe:
167 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
284 mm
Qualität:
1.20B 1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2880 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.