| |
|
| Artikel-Nr.: 353-148677 Herst.-Nr.: PP1375406SAS EAN/GTIN: 4046895006761 |
| |
|
| | |
| Umreifen Sie mit dem PP-Umreifungsband Kartons und Palettenladungen. Besonders für empfindliche und sensible Packstücke sowie leichte Palettenladungen geeignet. Das PP-Umreifungsband eignet sich sowohl für Handgeräte als auch halbautomatische und vollautomatische Umreifungsmaschinen. Umreifen Sie im Handumdrehen Ihre Verpackungen. Bei uns finden Sie alles Notwendige, inklusive passender Hülsen. Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 12,7 mm | Farbe: | schwarz | Kerndurchmesser innen: | 406 mm | Länge: | 2.000 Laufmeter | Material: | Polypropylen | Reißfestigkeit: | ca. 265 kg | Stärke: | 0,75 mm | Typ: | Großrolle | Stück pro Palette: | 48 Rollen | Oberfläche: | geprägt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: polypropylen-umreifungsband 12,7 x 0,75mm / 2000m, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband 2000 m, umreifungsband,pp,pp umreifungsband,band,umreifen,polypropylen,umreifung,strapping |
| | |
| |