Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig 284 x 184 x 167 mm Fefco 0701 1.10B ESL 30 Versandkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 1-wellig 284 x 184 x 167 mm Fefco 0701 1.10B ESL 30 Versandkarton
Karton 1-wellig 284 x 184 x 167 mm Fefco 0701 1.10B ESL 30 Versandkarton
Karton 1-wellig 284 x 184 x 167 mm Fefco 0701 1.10B ESL 30 Versandkarton
Artikel-Nr.:
     353-143670
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     143670
EAN/GTIN:
     4046895002985
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Standard-Light-Transportverpackung Nr. 30

Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0701 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden.

Das Stellmaß beträgt ca. 300 x 200 x 180 mm.

960 Stück pro Palette.

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaß abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 110 cm oder 180 cm
  • gutes Handling durch vollautomatisch verschließbaren Boden
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet

Die Abbildung zeigt zusätzlich eine Europalette die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0701
Breite:
184 mm
Höhe:
167 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
284 mm
Qualität:
1.10B 1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, FEFCO-0701, Fefco0701, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, postbox 1-wellig, fefco 0701, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2880 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.