Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U 6-12mm CBC Innenlochverstßrkt, blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U 6-12mm CBC Innenlochverstßrkt, blau
PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U 6-12mm CBC Innenlochverstßrkt, blau
PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U 6-12mm CBC Innenlochverstßrkt, blau
PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U 6-12mm CBC Innenlochverstßrkt, blau
Artikel-Nr.:
     353-143342
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     3002273
EAN/GTIN:
     5412488318501
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Nomapack® U 6-12mm CBC Innenlochverstärkt

Der Schutzschaum des Typs „6-12“ ist aufgrund seiner engen Nut vor allem ideal für den Kantenschutz bei dünnen Produkten aus den Werkstoffen Glas, Keramik oder Metall. Die allgemeinen Vorteile von Schaumschutzprofilen sind vielseitig. Sie schützen optimal empfindliche Kanten und Ecken vor Transportschäden, passen sich dank ihrer flexiblen Form an ihre Produkte an und erhöhen kaum das Transportgewicht.

Die Vorteile und Eigenschaften im Überblick:

  • Innenlochverstärkt, mit Coextrusion
  • mit 35 kg/m³ sehr hohe Qualität
  • 240 Meter pro Rolle
  • Farbe: standard blau
  • sehr leicht und robust
  • geringer Lagerplatzbedarf

Abmessungen:

Breite A: 33 +/- 2 mm, Höhe D: 40 +/- 2 mm,
Nutdurchmesser E
: 12 +/- 1 mm, Bodenstärke B: 15 +/- 1 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenlochverstärkt (siehe Bild 3
Farbe:
blau
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Material:
PE-Schaum (Polyethylen)
Qualität:
35 kg/m³
Verpackungseinheit:
240 Meter pro Rolle
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, Kantenschutz,Schutzprofil,Profil,Polstern,nmc,Nomapack,Schützen,Kanten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,81*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 240 Meter (ab € 0,76171* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 298,68*
€ 355,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 291,24*
€ 346,58
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 246,75*
€ 293,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 214,88*
€ 255,71
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 201,49*
€ 239,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 193,37*
€ 230,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 182,81*
€ 217,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.