Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaum U-Ecke Winkelschutz Nomapack® U Tulip Corner 5-15mm, blau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PE-Schaum U-Ecke Winkelschutz Nomapack® U Tulip Corner 5-15mm, blau
PE-Schaum U-Ecke Winkelschutz Nomapack® U Tulip Corner 5-15mm, blau
PE-Schaum U-Ecke Winkelschutz Nomapack® U Tulip Corner 5-15mm, blau
PE-Schaum U-Ecke Winkelschutz Nomapack® U Tulip Corner 5-15mm, blau
Artikel-Nr.:
     353-142274
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     3002163
EAN/GTIN:
     5412488309226
Suchbegriffe:
Kantenschutz,Schutzprofil,Profil,Po...

Nomapack® U Tulip Corner 5-15

Eckenpolster aus qualitativ hochwertigem PE-Schaum sorgen aufgrund ihrer hohen Qualität für einen sicheren Transport und verhindern zuverlässig Beschädigungen.

Die Vorteile und Eigenschaften im Überblick:

  • schützt sicher empfindliche Ecken
  • mit 30 kg/m³ hohe Qualität
  • 900 Eckpolster im Karton
  • Farbe: standard blau
  • geringer Lagerplatzbedarf

Abmessungen:

Breite A: 16 +/- 2 mm, Schenkellänge E = F: 100 +/- 10 mm, Nutöffnung C: 3 +/- 3 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Material:
PE-Schaum (Polyethylen)
Qualität:
30 kg/m³
Verpackungseinheit:
900 Stück pro Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,75*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 900 Stück (ab € 0,17417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 267,33*
€ 318,12
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 257,28*
€ 306,16
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 206,60*
€ 245,85
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 186,13*
€ 221,49
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 176,37*
€ 209,88
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 166,95*
€ 198,67
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 156,75*
€ 186,53
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.