Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stapelkarre Alu 1300mm Höhe 200kg Vollgummi Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Storopack
Stapelkarre Alu 1300mm Höhe 200kg Vollgummi Räder
Artikel-Nr.:  353-139698
Hersteller:  Variofit
Herst.-Nr.:  ap-710.011
EAN:  4035694003729

Stapelkarre "Alu" Vollgummibereifung

Alukarre mit Vollgummibereifung.

Die Eigenschaften:

  • Material: Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel
  • sehr leicht und handlich
  • mit auswechselbarer Gleitkufe
  • Vollgummibereifung
  • Naben mit Rollenlagerung
  • Traglast: 200kg
  • Eigengewicht: 10kg

Die Abmessungen:

  • Gesamthöhe: 1300mm
  • Schaufel: 320x250mm (B/L)
  • Durchmesser Räder: 250x60mm
... > Verpackung, Versand > Storopack > Transportgeräte
Weitere Suchbegriffe: Schiebekarre, KarreTreppkarren, Treppenkarren, Stahlrohrkarre, Alu-Treppenkarre
Angebote (4)
Versand
Netto
^
versandextra24 7 Tage Frei Haus € 134,83*
Storopack 7 Tage Frei Haus € 139,00*
Wemag 15 Tage Frei Haus € 163,10*
Jesse 11 Tage € 7,90* € 163,10*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Storopack
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  139,00* €  165,41 pro Stück
ab 10 Stück €  129,00* €  153,51 pro Stück
ab 20 Stück €  124,00* €  147,56 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Storopack
Versand von Storopack
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Storopack
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG