Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stapelkarre "Stahl" 520x1300mm 300kg Gleitkufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Storopack
Stapelkarre "Stahl" 520x1300mm 300kg Gleitkufe
Artikel-Nr.:  353-139696
Hersteller:  Variofit
Herst.-Nr.:  sk-710.005
EAN:  4035694002630

Stapelkarre "Stahl" mit Gleitkufe

Stahlrohrkarre mit Luftbereifung und auswechselbarer Gleitkufe.

Die Eigenschaften:

  • Material: Stahlrohrblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion
  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • mit auswechselbarer Gleitkufe
  • Sicherheitsgriffe
  • Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen
  • Naben mit Rollenlagerung
  • Traglast: 300kg
  • Eigengewicht: 15kg

Die Abmessungen:

  • Gesamthöhe: 1300mm
  • Schaufel: 320x250mm (B/L)
  • Durchmesser Räder: 260x85mm
... > Verpackung, Versand > Storopack > Transportgeräte
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Schiebekarre, KarreTreppkarren, Treppenkarren, Alu-Treppenkarre
Angebote (8)
Versand
Netto
^
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 105,03*
versandextra24 7 Tage Frei Haus € 105,73*
Storopack 7 Tage Frei Haus € 109,00*
Sieland_Industriebedarf 3 Tage € 4,95* € 109,27*
Jesse 9 Tage € 7,90* € 115,70*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Storopack
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  109,00* €  129,71 pro Stück
ab 10 Stück €  104,00* €  123,76 pro Stück
ab 20 Stück €  99,00* €  117,81 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Storopack
Versand von Storopack
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Storopack
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG