Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tischwagen mit 3 Ladeflächen 1.000 x 700 mm Traglast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen 3LF 1000x700mm 500kg
Tischwagen 3LF 1000x700mm 500kg
Artikel-Nr.:
     353-139683
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-700.600
EAN/GTIN:
     4035694001367
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen cordes

Tischwagen mit Ladefläche

Tischwagen mit 3 Ladeflächen im Baukasten-System

Die Eigenschaften:

  • Bodenkonstruktion mit dem innovativen Rahmen-Profil
  • Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Winkelstahlrahmen liegend
  • Rand = 12 mm hoch
  • Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
  • dauerhaft oberflächengeschützt
  • schlag- und kratzfest
  • Schiebegriff waagerecht
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge grau "spurlos"
  • mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Faden- und Fußschutz
  • 2 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz
  • Traglast: 500 kg (Gesamttraglast, darf nicht überschritten werden)
  • Traglast obere und mittlere Etage: 200 kg
  • Eigengewicht: 59 kg

Die Abmessungen:

  • Außenmaße: 1.190 x 700 x 915 mm (B/T/H)
  • Ladefläche: 1.000 x 700 mm
  • Durchmesser Räder: 200 mm
  • Ladehöhe: 290 / 600 / 915 mm
  • Lichte Höhe zwischen den Etagen: 275/280 mm
  • Schiebegriffhöhe: 898 mm
Weitere Suchbegriffe: Wagen, Plattformwagen, Tablettwagen, Kommissionierwagen, Schiebewagen, Schiebegriffwagen, Griffwagen
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
Frei Haus
ab € 264,52*
€ 300,30*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 279,87*
€ 309,01*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 353,19*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 312,49*
€ 355,07*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 327,42*
€ 363,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,30*
€ 357,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,52*
€ 314,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
rsa-000.000-203072
ab € 9,36*
Zubehör
Cordes
rsa-200.012
ab € 60,81*
Zubehör
Cordes
00016522
ab € 20,93*
Zubehör
Cordes
00016514
ab € 32,90*
Zubehör
Cordes
00016515
ab € 55,41*
Zubehör
Cordes
00016516
ab € 63,11*
Zubehör
Cordes
00016505
ab € 66,45*
Zubehör
Cordes
00016507
ab € 83,09*
Zubehör
Cordes
00016510
ab € 32,15*
Zubehör
Cordes
00016529
ab € 44,39*
Zubehör
Cordes
00016504
ab € 32,33*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 20,05*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 20,05*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 43,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG