Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stapelkarre "Stahl" 570x1300mm 300kg Gleitkufe Vollgummi Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Storopack
Stapelkarre "Stahl" 570x1300mm 300kg Gleitkufe Vollgummi Räder
Artikel-Nr.:  353-139431
Hersteller:  Variofit
Herst.-Nr.:  sk-710.006
EAN:  4035694003675

Stapelkarre "Stahl" mit Gleitkufe

Stahlrohrkarre mit Vollgummibereifung und auswechselbarer Gleitkufe.

Die Eigenschaften:

  • Material: Stahlrohrblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion
  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • mit auswechselbarer Gleitkufe
  • Sicherheitsgriffe
  • Vollgummibereifung
  • Naben mit Rollenlagerung
  • Traglast: 300kg
  • Eigengewicht: 18kg

Die Abmessungen:

  • Gesamthöhe: 1300mm
  • Schaufel: 320x250mm (B/L)
  • Durchmesser Räder: 250x60mm
... > Verpackung, Versand > Storopack > Transportgeräte
Weitere Suchbegriffe: Schiebekarre, KarreTreppkarren, Treppenkarren, Alukarre, Stahlrohrkarre, Alu-Treppenkarre
Angebote (4)
Versand
Netto
^
versandextra24 7 Tage Frei Haus € 105,73*
Storopack 7 Tage Frei Haus € 109,00*
Wemag 15 Tage € 5,80* € 125,45*
Jesse 11 Tage € 7,90* € 125,45*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Storopack
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  109,00* €  129,71 pro Stück
ab 10 Stück €  104,00* €  123,76 pro Stück
ab 20 Stück €  99,00* €  117,81 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Storopack
Versand von Storopack
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Storopack
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG