Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ruxxac Cart Business *XL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Storopack
Ruxxac Cart Business *XL*
Artikel-Nr.:  353-136230
Hersteller:  Braucke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sackkarre

RuXXac-Cart Business * XL * Sackkarre:

NEU: Die unverwechselbare Karre noch besser, leistungsfähiger und bedienungsfreundlicher - Gefaltet ganze 5,5 cm dick

So passt sie in jede Nische: den Werkzeugschrank, den Lieferwagen und auch noch in den eigentlich schon vollen Kofferraum.

Noch schneller einsatzbereit

Mit einem Griff werden Räder und Schaufel gleichzeitig ausgeschwenkt. Die neue Griffverriegelung öffnet spielend leicht und sorgt schließlich für einen stabilen Fahrgriff. In weniger als 5 Sekunden entsteht eine vollwertige Transportkarre.

Bärenstark - 125 kg Tragkraft

Kleine Karre - große Leistung. Diese Tragfähigkeit wird auch den Anforderungen von Profis gerecht. Möglich macht's die optimale Verbindung aus Spezial-Kunststoffen, Aluminium und Stahlrohr.

Noch besseres Handling

Mit den neuen Griffen aus Kunsstoff wird das Fahren und Tragen noch angenehmer.

Sicher transportieren - das Spannfix-System

Egal ob rund oder eckig, ob groß oder klein: mit diesem einzigartigen System wird jedes Transportgut optimal auf der Karre festgezurrt. Einfach, effektiv und sicher.

Pannensichere Bereifung

Große rollengelagerte Polymerräder (200Ø x 40 mm); d.h.: hoher Fahrkomfort, keine Probleme an Bordsteinen oder Treppenkanten und die Pannensicherheit einer Vollgummibereifung.

Technische Daten:

Höhe.....: 735/1130 mm (gefaltet/offen)

Breite...: 490/490 mm

Schaufel.: 490x410 mm (ausgeklappt)

Gewicht..: 5,9 kg

Material.: Stahlrohr/Aluminium

Herstellergarantie: 5 Jahre

... > Verpackung, Versand > Storopack > Transportgeräte
Weitere Suchbegriffe: Rollkarre, Transportkarre, Transport
Angebote (2)
Versand
Netto
^
versandextra24 5 Tage Frei Haus € 105,73*
Storopack 5 Tage Frei Haus € 109,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Storopack
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  109,00* €  129,71 pro Stück
ab 10 Stück €  99,00* €  117,81 pro Stück
ab 20 Stück €  96,00* €  114,24 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Storopack
Versand von Storopack
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Storopack
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Ruxxac Cart Business
Braucke
€ 89,24* € 106,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG