Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleittasche Lieferscheintasche DIN lang 230x110+20mm - Lieferschein/Rechnung 9-sprachig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Begleittasche Lieferscheintasche DIN lang 230x110+20mm - Lieferschein/Rechnung 9-sprachig
Begleittasche Lieferscheintasche DIN lang 230x110+20mm - Lieferschein/Rechnung 9-sprachig
Begleittasche Lieferscheintasche DIN lang 230x110+20mm - Lieferschein/Rechnung 9-sprachig
Artikel-Nr.:
     353-134510
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     134510
EAN/GTIN:
     4046895005870
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

Begleitpapiertaschen / Dokumententaschen DIN lang mit Druck "Lieferschein/Rechnung", 9-sprachig

Eigenschaften:

  • scannerfähig
  • haften auf nahezu jedem Untergrund
  • optimaler Schutz für Ihre Dokumente vor Schmutz und Nässe
  • hohe Produktqualität, leichtes Handling und ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
  • eignet sich hervorragend für logistische Aufgaben, wie das Versenden von Lieferscheinen oder Frachtbegleitpapieren.
  • millionenfach bewährt ist der Anklebeverschluss. Er stellt sicher, dass die Dokumente unversehrt beim Empfänger ankommen.
  • 1.000 Stück im Karton
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche din lang rechnung/lieferschein, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Begleittaschen,Dokumententaschen,Begleitpapiertaschen,Lieferscheintasche,Versandtaschen,DIN lang,Dokumentenhülle,Dokutasche,Packlistentasche,Selbstklebetasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
703000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0265*
€ 0,05314*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,72*
€ 54,37*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 52,68*
€ 69,67*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05314*
€ 0,06324
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,03557*
€ 0,04233
pro Stück
ab 96000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 53,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.