Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U Tulip 25-35mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U Tulip 25-35mm
PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U Tulip 25-35mm
Artikel-Nr.:
     353-131133
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     3002257
EAN/GTIN:
     5412488312257
Suchbegriffe:
Kantenschutz,Schutzprofil,Profil,Po...

Nomapack® U Tulip 25-35mm

Schaumpolster des Typs „U-Tulip“ sind wahre Alleskönner und in vielen Abmessungen verfügbar. Vorteile von Schaumschutzprofilen sind vielseitig. Sie schützen optimal empfindliche Kanten und Ecken vor Transportschäden, passen sich dank ihrer flexiblen Form an ihre Produkte an und erhöhen kaum das Transportgewicht.

Die Vorteile und Eigenschaften im Überblick:

  • für Kantenbreiten von 25 - 35 mm
  • dank „Tulpenform“ sehr flexibel
  • mit 30 kg/m³ hohe Qualität
  • 120 Stück á 2 Meter in einem Karton
  • Farbe: standard blau
  • geringer Lagerplatzbedarf

Abmessungen:

Breite A: 35 +/- 2 mm, Nutöffnung C: 20 +/- 4 mm,
Bodenstärke B: 10 +/- 1 mm, Höhe D: 41 +/- 2 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Material:
PE-Schaum (Polyethylen)
Qualität:
30 kg/m³
Verpackungseinheit:
120 Stück pro Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,22*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 120 Stück (ab € 0,9185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 211,43*
€ 251,60
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 204,61*
€ 243,49
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 161,92*
€ 192,68
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 140,77*
€ 167,52
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 129,18*
€ 153,72
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 122,78*
€ 146,11
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 110,22*
€ 131,16
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.