Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 2-wellig 571 x 376 x 272 mm Fefco 0201 2.3BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 2-wellig 571 x 376 x 272 mm Fefco 0201 2.3BC
Versandkarton Faltkarton 2-wellig 571 x 376 x 272 mm Fefco 0201 2.3BC
Versandkarton Faltkarton 2-wellig 571 x 376 x 272 mm Fefco 0201 2.3BC
Artikel-Nr.:
     353-122698
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     122698
EAN/GTIN:
     4046895003104
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
Versandkarton aus der Storopack Euro-Standard-Economy Serie Nr. E 200

Euro-Standard-Economy ist eine Auswahl von Abmessungen der Euro-Standard-Transportverpackung. Kostengünstig mit normalen Boden- und Deckelklappen nach FEFCO 0201 gefertigt.

Das Stellmaß (Außenmaß) beträgt ca. 585 x 390 x 300 mm.

50 Stück im Karton
120 Stück pro Palette

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Economy Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaße abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 110 cm oder 180 cm
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
376 mm
Höhe:
272 mm
Länge:
571 mm
Qualität:
2.3BC 2-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.