Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigbag 90x90x220cm für Mineralwolle, 400 kg Traglast, 2cbm, mit Schürze zum Verschließen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigbag 90x90x220cm für Mineralwolle, 400 kg Traglast, 2cbm, mit Schürze zum Verschließen
Bigbag 90x90x220cm für Mineralwolle, 400 kg Traglast, 2cbm, mit Schürze zum Verschließen
Artikel-Nr.:
     353-118531
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     118531
EAN/GTIN:
     4046895003319
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

BigBag für die Entsorgung von leichtem Gewebe, Typ MIWO

  • Abmessungen 90 x 90 x 220 cm
  • beschichtetes PP-Bändchengewebe
  • (leichte Qualität für z.B. Mineralwolle, Styroporabfälle)
  • 2 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge
  • Schürze zum Zubinden
  • Boden geschlossen
  • ohne Aufdruck
  • SWL 400 kg, SF 3:1
  • 10 Stück im Karton

Abbildung kann produktionsbedingt geringfügig abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)

Weitere Informationen:
Extras:
Schürze zum Zubinden
Höhe:
220 cm
Länge:
90 cm
Material:
PP-Bändchengewebe (beschichtet)
Schlaufen:
2 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
Traglast SWL:
400 kg
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: bausack, Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,Mineralwollsäcke,Mineralwolle,Miwo,KMF,big bag,big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.