| |
|
| Artikel-Nr.: 353-113135 Herst.-Nr.: 3002248 EAN/GTIN: 5412488318396 |
| |
|
| | |
| Nomapack® U Tulip 15-25mm Rolle Schaumpolster des Typs „U-Tulip“ sind wahre Alleskönner und in vielen Abmessungen verfügbar. Vorteile von Schaumschutzprofilen sind vielseitig. Sie schützen optimal empfindliche Kanten und Ecken vor Transportschäden, passen sich dank ihrer flexiblen Form an ihre Produkte an und erhöhen kaum das Transportgewicht. Die Vorteile und Eigenschaften im Überblick: - für Kantenbreiten von 15 - 25 mm
- dank „Tulpenform“ sehr flexibel
- mit 30 kg/m³ hohe Qualität
- 220 Meter auf einer Rolle zum selbst abtrennen
- Farbe: standard blau
- geringer Lagerplatzbedarf
Abmessungen: Breite A: 24 +/- 2 mm, Nutöffnung C: 10 +/- 3 mm, Bodenstärke B: 8 +/1 mm, Höhe D: 35 +/2 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Material: | PE-Schaum (Polyethylen) | Qualität: | 30 kg/m³ | Verpackungseinheit: | 220 Meter pro Rolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, Kantenschutz,Schutzprofil,Profil,Polstern,nmc,Nomapack,Schützen,Kanten |
| | |
| |