Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 184x134x137mm Fefco 0701 1-wellig 1.20E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 184x134x137mm Fefco 0701 1-wellig 1.20E
Versandkarton Faltkarton 184x134x137mm Fefco 0701 1-wellig 1.20E
Versandkarton Faltkarton 184x134x137mm Fefco 0701 1-wellig 1.20E
Artikel-Nr.:
     353-102671
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     102671
EAN/GTIN:
     4046895002817
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Standard-Transportverpackung Versandkarton Nr. 10


Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0701 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden.


Abmessungen:

Innenmaß: 184 x 134 x 137 mm
Stellmaß (Außenmaß): ca. 200 x 150 x 150 mm

1.2 E - einwellig

Ausführung:

Fefco: 0701 - Vollautomatikboden

200 Stück im Karton
3.200 Stück pro Palette

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaße abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 105 cm oder 195 cm
  • gutes Handling durch vollautomatisch verschließbaren Boden
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet

Die Abbildung zeigt zusätzlich eine Europalette die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0701
Breite:
134 mm
Höhe:
137 mm
Länge:
184 mm
Qualität:
1.20E 1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 3400 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 6800 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 10200 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LINDER
PP1350406SAS
ab € 37,28*
Zubehör
LINDER
PP1650406SAS
ab € 47,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.