Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kopierpapier Color Copy, 100 g/m², DIN A3


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild - Kopierpapier Color Copy, 100 g/m², DIN A3
Detailbild - Kopierpapier Color Copy, 100 g/m², DIN A3
Artikel-Nr.:
     352-42404100292050
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Color Copy
Druckerpapier
Druckpapier

Produktbeschreibung:

Holzfrei, für alle farbigen Kopier- und Laserdruck-Anwendungen sowie DTP. Durch seine extrem glatte Oberfläche werden die Farben besonders brillant und farbecht wiedergegeben.

Artikeldetails:

  • 100 g/m²
  • DIN A3
Weitere Informationen:
Hinweis zum Bild:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung mit LKW ohne Vertragen der Ware.
Weitere Suchbegriffe: Farbkopierpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, mondi color copy a3 100g, allroundpapier a3, allroundpapier holzfrei, Laser, Tintenstrahl, Drucker, Xerografie, Risografie, kopieren, Farb, Papier, Tinte, Fax, Büro, Inkjet, A4, Büropapier, Buero, neutral, günstig, Qualität, IBM, duplex, paper, A3, universal, Farblaser, multi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 96 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0252* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier 80g A3 BIO TOP 3 500 Blatt
2H Papier
866B80B
ab € 7,28*
Ähnlich
Abbildung
k.A.
ab € 3,35*
Ähnlich
Detailbild - Kopierpapier Color Copy, 100 g/m², 45,7 x 30,5
Mondi
ab € 16,21*
Ähnlich
Detailbild - Kopierpapier Color Copy, 100 g/m², DIN A4
Mondi
ab € 6,30*
Ähnlich
Detailbild - Kopierpapier Color Copy, 90 g/m², 45,7 x 30,5
Mondi
ab € 14,57*
Ähnlich
Detailbild - Kopierpapier Color Copy, 90 g/m², DIN A3
Mondi
ab € 11,29*
Ähnlich
Abbildung
k.A.
ab € 5,06*
Ähnlich
Detailbild - Kopierpapier ON Business, 80 g/m², DIN A3
Soporcel
ab € 7,61*
Ähnlich
Detailbild - Kopierpapier ON Business, 80 g/m², DIN A4
Soporcel
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG