Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-89988718 Herst.-Nr.: SMV24AX00E EAN/GTIN: 4242002958873 |
| | |
|
| | |
| EB-Geschirrspüler Serie2 SMV24AX00E Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: F Energie² / Wasser³: 102 kWh / 11.7 Liter Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Programmdauer4: 3:30 (h:min) Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: D Programme und Optionen 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen Spültechnologie und Sensorik Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Korbsystem Basic Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Bedienung von oben Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Reinigen + Trocknen LEDs, Wasserzulauf Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang* ServoSchloss Glasschutz-Technik Inkl. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Art der Arbeitsplatte: | nicht abnehmbare Arbeitsplatte | Bauart: | vollintegrierbar | Bauform: | Einbaugerät | Dekorfähig: | nicht möglich | Grundfarbe der Blende: | schwarz | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Anschlusswert: | 2400 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauspülmaschine, Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, bosch geschirrspüler vollintegriert, einbau-geschirrspüler bosch, einbau-geschirrspüler, Geschirrspülgerät |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 408,11* | € 504,57* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 409,54* | € 505,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|