Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandspeicher 150l AEG DEM 150 ComforEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-89756635
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     234195
EAN/GTIN:
     4041056030647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
eht haustechn.aeg durchlauferhitzer

Wandspeicher 150l AEG DEM 150 ComforEL

Anwendung Die Wandspeicher sind universell für den offenen oder geschlossenen Betrieb geeignet. Die geschlossenen, druckfeste Geräte können im Ein- oder Zweikreisbetrieb bzw. im Boilerbetrieb mit verschiedenen Anschlussleistungen eingesetzt werden. Die Temperatur wird stufenlos über einen Wählregler eingestellt.Effizienz Die Elektronik mit Smartregelung bietet drei ECO-Energiespar-Programme.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
150 l
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Nennleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
230..400 V
Dreiphasenausführung:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 840,94*
€ 988,04*
€ 53,00*
ab € 843,45*
€ 988,59*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.057,90*
€ 1.221,06*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,04*
€ 1.175,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,32*
€ 1.139,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,25*
€ 1.084,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,67*
€ 1.048,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,94*
€ 1.000,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEG
238960
ab € 102,51*
Sonstiges
AEG
238961
ab € 150,55*
Sonstiges
Stiebel Eltron
230764
ab € 98,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.