Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung VARIOS 850W AEG NSH 85 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Natursteinheizung VARIOS 850W AEG NSH 85 VA
Natursteinheizung VARIOS 850W AEG NSH 85 VA
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518K-39265788
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     189878
EAN/GTIN:
     4041056017204
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung VARIOS 850W AEG NSH 85 VA

Anwendung Die wandhängende Strahlungsheizung ist eine effiziente Übergangsheizung. Sie deckt auch den zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnbereich, im Badezimmer und Flur sowie in Arbeitsräumen. Komfortmerkmale Die Natursteinheizung ist ein Naturprodukt mit individuellem Charakter. Jedes Gerät ist einzigartig in Farbe und Marmorierung. Die hochwertige Natursteinplatte mit rückseitig eingelassenem Heizleiter bietet eine große strahlungswirksame Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor
Anschlussleistung:
0,8 kW
Breite:
1000 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
44 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Natursteinheizung, Steinheizung, Heizung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 567,23*
€ 676,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 566,95*
€ 677,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 571,05*
€ 685,14*
€ 53,00*
ab € 573,48*
€ 686,61*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,66*
€ 792,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,92*
€ 805,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,75*
€ 793,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,28*
€ 746,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,25*
€ 720,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,23*
€ 675,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
233862
ab € 149,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.