Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandspeicher ws 120L TR5500T 120 EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-29752325
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736504782
EAN/GTIN:
     4057749700926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
durchlauferhitzer 6kw

Wandspeicher ws 120L TR5500T 120 EB

80, 100, 120 oder 150 Liter, geschlossen (druckfest) und offen (drucklos), zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen, als Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerausführung einsetzbar Hochwirksame Hartschaum-Wärmedämmung sorgt für niedrigen Bereitschaftsenergieverbrauch Der spezialemaillierte Innenbehälter mit Fremdstromanode bietet optimalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer Heizkörper und Heizflansch aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+ bis F
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
120 l
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Nennleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
230..400 V
Dreiphasenausführung:
ja
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer, standspeicher 120 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 575,74*
€ 691,58*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 580,18*
€ 692,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 616,52*
€ 737,84*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,58*
€ 822,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,99*
€ 809,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,96*
€ 740,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,06*
€ 711,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,74*
€ 685,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.