| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-96156671 Herst.-Nr.: 0093.0364 EAN/GTIN: 4012799933649 |
| |
|
| | |
| Dachsockel fuer Flachdach Nennweite 500 SO 50 Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.Artikel: SO 50, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 22,7 kg, Gewicht mit Verpackung: 23,78 kg, Geeignet für Nennweite: 500 mm, Breite: 1200 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 1200 mm, Breite mit Verpackung: 1200 mm, Höhe mit Verpackung: 290 mm, Tiefe mit Verpackung: 1200 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | ja | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | nein | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | nein | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | nein | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 512,99* | € 602,99* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 523,72* | € 616,33* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 524,08* | € 618,39* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 553,70* | € 650,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 623,74* | € 733,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|