Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 600 DZQ 60/4 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-96155284
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0134
EAN/GTIN:
     4012799831341
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 600 DZQ 60/4 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
14560 m³/h
Drehzahl:
1417 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
600 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator, Ventilator, Industrieventilator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.453,85*
€ 1.627,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.462,68*
€ 1.628,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.467,93*
€ 1.634,99*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.493,40*
€ 1.654,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.728,37*
€ 1.891,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.627,33*
€ 1.936,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.563,22*
€ 1.860,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,90*
€ 1.781,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,79*
€ 1.755,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,85*
€ 1.730,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.