Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(N)YMStJ5x 1,5/1,5Eca T500 Mantelltg geschirmt (N)YMStJ5x1,5/1,5Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
(N)YMStJ5x 1,5/1,5Eca T500 Mantelltg geschirmt (N)YMStJ5x1,5/1,5Eca
(N)YMStJ5x 1,5/1,5Eca T500 Mantelltg geschirmt (N)YMStJ5x1,5/1,5Eca
Artikel-Nr.:
     3518I-95653571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     (N)YMStJ5x 1,5/1,5Eca T500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel

(N)YMStJ5x 1,5/1,5Eca T500 Mantelltg geschirmt (N)YMStJ5x1,5/1,5Eca

In Anlehnung an VDE 0250. Mit statischem Schirm zur Begrenzung elektromagnetischer Störwechselfelder. Diese Abschirmung wird bei der Installation im Computerbereich, in Krankenhäusern oder Industrie-Messwarten mit besonders störempfindlichen Messgeräten genutzt. Geeignet für die Installation im Wohnbereich strahlungsempfindlicher und besonders sensitiver Menschen.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm:
ja
Beidraht:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1124*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,4024*
€ 2,85886
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,3624*
€ 2,81126
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 2,2624*
€ 2,69226
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,1924*
€ 2,60896
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 2,1124*
€ 2,51376
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.