| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-95204225 Herst.-Nr.: 4AT36325AT100FA0 EAN/GTIN: 4001869902098 |
| |
|
| | |
| 1-Ph. Sitas-Transformator Steuer-/Trenntransf. 4AT3632-5AT10-0FA0 TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):6,3 /22,5, UPRI(V):400+/-5%, USEC(V):230, ISEC(A):27,4, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:55 /H, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AT vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 420 V | Primärspannung 2: | 400 V | Primärspannung 3: | 380 V | Sekundärspannung 1: | 230 V | Bemessungsscheinleistung: | 6300 VA | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | H | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.354,28* | € 1.481,59* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.431,33* | € 1.559,10* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.533,93* | € 1.661,18* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.712,39* | € 1.841,11* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.850,48* | € 1.996,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|