| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-80160599 Herst.-Nr.: 2CPX032635R9999 EAN/GTIN: 4011617326359 |
| |
|
| | |
| Mess-u.Wandlerschrank 3/8R4 KS4225 Die Mess- und Wandlerschränke der Baureihe TriLine sind für die Aufputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Des Weiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt werden. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 630 A | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Stahlblech | Anzahl der Felder: | 3 | Mit Montageplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.824,18* | € 5.058,45* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 4.825,08* | € 5.059,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.279,87* | € 5.520,92* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5.296,29* | € 5.537,57* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 5.391,76* | € 5.634,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|