| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-76694555 Herst.-Nr.: 2744632 EAN/GTIN: 0095969372602 |
| |
|
| | |
| Prüftafel ohne Gerätetester Amprobe PM-1 Prüfungen nach DIN VDE 0104, Prüfungen nach 0701/0702 (mit externem Gerätetester) (optional) Weitere Informationen: | | Art des Adapters: | elektrisch | Verwendbar mit einem Multimeter: | ja | Verwendbar mit einem Stromzange: | nein | Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte: | ja | Verwendbar mit einem Installationstester: | ja | Verwendbar mit einem Erdungsmesser: | nein | Verwendbar mit einem Maschinentester: | ja | Verwendbar mit einem Leistungsanalysator: | nein | Verwendbar mit einem Prozesskalibrator: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.177,60* | € 2.278,13* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.187,33* | € 2.279,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 2.222,77* | € 2.318,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.262,48* | € 2.353,62* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.298,61* | € 2.399,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|