Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x16/TÜ.EGG.091-04 7027057


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3518I-75690612
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027057
EAN/GTIN:
     4044773281682
Suchbegriffe:
Batteriekabel
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer

ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x16/TÜ.EGG.091-04 7027057

Polaritätserkennung auch ohne Abmantelung und äußere Kennzeichnung (der Aufdruck der Artikelbezeichung ist immer auf dem +Pol). Falschanschlüsse sind somit nicht möglich, kein Pinseleffekt (Aufbuschen) der Litzen nach dem Abisolieren und somit optimale Handhabung bei der Weiterverarbeitung z.B. bei der Vercrimpung/Kontaktierung, spezielle ADR-Zulassung
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,59746*
€ 9,50746*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 6,96*
€ 10,01*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,01*
€ 11,91
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,95*
€ 11,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,47*
€ 11,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,00*
€ 10,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,68*
€ 10,33
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,96*
€ 8,28
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.