Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,0 WH/BK 7027080


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz, Weiß
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     3518I-75672126
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027080
EAN/GTIN:
     4044773280845
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel

ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,0 WH/BK 7027080

geprüft nach ECE-R 118.01, Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger, Spezielle ADR-Zulassung, Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugelassen, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf PVC-Basis, Innenmantel auf Spezial-PVC-Basis, Außenmantel aus Spezialpolyurethan, ISO 4141 und DIN/ISO 6722, UV-Beständig, Kältefest, Weitgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig, Hydrolysebeständig und mikrobenfest
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 1,119*
€ 1,409*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,11506*
€ 1,78506*
25 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,88*
100
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,18*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,409*
€ 1,67671
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,119*
€ 1,33161
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 704,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.