Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G35 1062908/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G35 1062908/500
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G35 1062908/500
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-72188143
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1062908/500
EAN/GTIN:
     4044776751427
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G35 1062908/500

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Prüfsysteme in der Automobilindustrie, Fahrzeuge und stationäre Brennstoffzellensysteme, Zur internen Verdrahtung elektrischer und elektronischer Komponenten in Schaltschränken, Dort, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Anschlußleitungen problematisch ist, Speziell ausgelegt für Leistungsstromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Einfache Installation, Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien bewegt einsetzbar, Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: PVC, Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005), Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, UL-AWM-Style 10107 cRU AWM II A/B FT1, In Anlehnung an VDE 0250 / 0285, UL File No.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,84*
€ 18,85
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,43*
€ 18,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,76*
€ 17,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,10*
€ 16,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,62*
€ 16,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,03*
€ 13,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.