Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha DIN Trafo-SCHRANK H=1950,B=300,T=400 8GK1483-8KN15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alpha DIN Trafo-SCHRANK H=1950,B=300,T=400 8GK1483-8KN15
Alpha DIN Trafo-SCHRANK H=1950,B=300,T=400 8GK1483-8KN15
Artikel-Nr.:
     3518I-70178085
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK14838KN15
EAN/GTIN:
     4001869566252
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schaltschrank
Netztrafo
Netztransformator

Alpha DIN Trafo-SCHRANK H=1950,B=300,T=400 8GK1483-8KN15

ALPHA DIN Trafo-SCHRANK H=1950mm B=300mm T=400mm incl. 100mm Sockel Stahlblechtuer geschlossen Seitenwand SK1, IP30 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1250 A
Höhe:
1950 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, leergehäuse siemens, leergehäuse, leergehäuse 400mm tiefe, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.140,71*
€ 1.292,40*
Frei Haus
ab € 1.142,69*
€ 1.293,37*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,40*
€ 1.537,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,36*
€ 1.499,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,84*
€ 1.432,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,85*
€ 1.393,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,71*
€ 1.357,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK91000KK14
ab € 33,56*
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,20*
Zubehör
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,66*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK22
ab € 17,07*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK23
ab € 3,84*
Zubehör
Siemens
8GK99130KK10
ab € 70,88*
Zubehör
Siemens
8HP1805
ab € 19,014*
Zubehör
Siemens
8GK99101KK24
ab € 248,11*
Zubehör
Siemens
8GD9132
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.