Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerzählerschrank 950x800x205mm FP63Z4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandlerzählerschrank 950x800x205mm FP63Z4N
Wandlerzählerschrank 950x800x205mm FP63Z4N
Artikel-Nr.:
     3518I-50159895
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP63Z4N
EAN/GTIN:
     3250612665488
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Wandgehäuse

Wandlerzählerschrank 950x800x205mm FP63Z4N

Wandlermessfeld, universN, IP44, SKII, 950 x 800 x 205 mm, + Zählerwechselplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
6
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, Zählerschrank, Zählerschränke, hager zählerschrank 3 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.388,63*
€ 1.501,76*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.406,02*
€ 1.515,57*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.447,01*
€ 1.570,53*
€ 53,00*
ab € 1.494,14*
€ 1.617,04*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.504,75*
€ 1.630,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,57*
€ 1.803,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,42*
€ 1.787,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,28*
€ 1.730,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,77*
€ 1.695,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.406,02*
€ 1.673,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.