Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/16kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/16kVA
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/16kVA
Artikel-Nr.:
     3518I-46157197
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     E6316631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Trenntrafo
Trenntransformator

3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/16kVA

Dreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse nach VDE 0570 Teil 2-4 / DIN EN 61558- 2-4 / IEC 61558- 2-4, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B bzw. Ta40F
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
400 V
Schaltungsart:
YY
Bemessungsleistung:
16000 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Breite:
640 mm
Höhe:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hoppecke trenntrafo, trenntrafo, trenntrafo primär 400v, Trafo, Dreiphasentransformator, 3-Phasen-Steuertrafo, Dreiphasen-Steuertransformator, Dreiphasentrocken-Transformator, Dreiphasen-Trockentransformator, Dreiphasen-Trockentrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.423,18*
€ 3.573,77*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.410,13*
€ 3.573,78*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.515,34*
€ 3.679,60*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.573,78*
€ 4.252,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.544,83*
€ 4.218,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.462,24*
€ 4.120,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.423,19*
€ 4.073,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.410,13*
€ 4.058,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.