Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 30017787/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 30017787/500
J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 30017787/500
Artikel-Nr.:
     3518I-42059207
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     30017787/500
EAN/GTIN:
     4044774754796
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung

J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 30017787/500

Dieses halogenfreie, flammwidrige Installationskabel mit statischem Schirm wird zur Fernsprech-, Meß- und Signalübertragung im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen, Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, Wird bei erhöhten Brandschutzforderungen in Bezug auf Personenschutz oder bei hoher Sachwertkonzentration eingesetzt, Gibt im Brandfall keine toxischen und korrosiven Gase ab und verhindert die Brandfortleitung, Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Beilaufdraht minimiert den Störeinfluss von hochfrequenten, elektromagnetischen Feldern, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), J-H(ST)H.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 0,81098*
€ 0,97098*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,78407*
€ 1,00407*
100
€ 5,46*
ab € 0,8286*
€ 1,0586*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,97098*
€ 1,15547
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,93098*
€ 1,10787
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,81098*
€ 0,96507
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 485,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.