Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenaufbausockel Gr.1 FB3 H=250mm SX015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenaufbausockel Gr.1 FB3 H=250mm SX015
Bodenaufbausockel Gr.1 FB3 H=250mm SX015
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-40157706
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SX015
EAN/GTIN:
     4015153178908
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
19 zoll sockel

Bodenaufbausockel Gr.1 FB3 H=250mm SX015

Bodenaufbausockel Gr,1 FB3,Höhe 250mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Breite:
780 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
315 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
780 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
315 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 476,46*
€ 540,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 481,47*
€ 546,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 483,88*
€ 546,32*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 506,53*
€ 571,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 556,82*
€ 629,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,61*
€ 680,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,78*
€ 674,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,82*
€ 648,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,17*
€ 632,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,53*
€ 602,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.