Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normkabelverteilerschrank 1300x1465x320mm 3S1300K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normkabelverteilerschrank 1300x1465x320mm 3S1300K
Normkabelverteilerschrank 1300x1465x320mm 3S1300K
Artikel-Nr.:
     3518I-40151396
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3S1300K
EAN/GTIN:
     4260248710246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
verteiler schrank

Normkabelverteilerschrank 1300x1465x320mm 3S1300K

Normkabelverteilerschrank HxBxT:1300x1465x320, Sammelschienensystem 630A, 4-pol.
Weitere Informationen:
Mit Sammelschiene bestückt:
ja
Bemessungsstrom Schienensystem:
630 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
1370 mm
Breite:
1465 mm
Tiefe:
320 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienengehäuse, Schienengehäuse, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.548,70*
€ 1.767,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.557,70*
€ 1.768,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.561,72*
€ 1.776,40*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,50*
€ 2.103,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.743,46*
€ 2.074,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.660,09*
€ 1.975,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,38*
€ 1.913,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.548,70*
€ 1.842,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.