Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1 WH/BK 7027060


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY Stromverlängerung Schwarz
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY Stromverlängerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-35691662
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027060
EAN/GTIN:
     4044773281392
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel

ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1 WH/BK 7027060

geprüft nach ECE-R 118.01, Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger, Spezielle ADR-Zulassung, Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugelassen, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf PVC-Basis, Außenmantel auf Spezial-PVC-Basis, ISO 4141 und DIN/ISO 6722, UV-Beständig, Kältefest, Weitgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,71773*
€ 0,93773*
Lager 3518
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,74*
€ 1,24*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,30*
2 Tage
290
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,36*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,56*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.