Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC900 SS23 PE Kat.7 sw 4P S/FTP 60011276-PE-T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UC900 SS23 PE Kat.7 sw 4P S/FTP 60011276-PE-T500
UC900 SS23 PE Kat.7 sw 4P S/FTP 60011276-PE-T500
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-29085948
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60011276
EAN/GTIN:
     4065624011739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UC900 SS23 PE Kat.7 sw 4P S/FTP 60011276-PE-T500

Installationskabel für den Außenbereich UC900 SS23 C7 S/FTP 4P PE 500DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.7 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG23ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, geeignet für direkte Erdverlegung, UV-beständig und übertrifft die Anforderungen nach EN 50173-1
EN 50288-4-1, ISO/IEC 11801
IEC 61156-5 und IEEE 802.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,56 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 1,089*
€ 1,369*
19 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,20438*
€ 1,49438*
2 Tage
65
1
€ 6,40*
ab € 1,08523*
€ 1,75523*
8 Tage
202
1
€ 69,00*
ab € 1,2174*
€ 1,9374*
3 Tage
20038
500
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,369*
€ 1,62911
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,089*
€ 1,29591
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 684,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prysmian Group
60011277
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.