Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBRE6-R3X055/10DA-SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBRE6-R3X055/10DA-SM
LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBRE6-R3X055/10DA-SM
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3518I-27551023
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0860029
EAN/GTIN:
     4029299424928
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBRE6-R3X055/10DA-SM

Deckenleuchte EBRE, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 622 mm, Breite 622 mm, Höhe 60 mm, Schutzart IP20, geeignet für R-TUBE, Referenzwert UGR 18
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 144,00*
€ 159,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,57*
€ 159,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,57*
€ 203,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 192,95*
€ 212,53*
€ 5,95*
ab € 196,79*
€ 216,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.