| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-20160150 Herst.-Nr.: ZAW102AM2 EAN/GTIN: 3250611071891 |
| |
|
| | |
| Mess-/Wandlerschrank bis 400A ZAW102AM2 Wandler- und Messschrank, universN, bis 400 A, Westnetz, 1005 x 1110 x 315 mm. Bestückte Wandlerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Wandlerschrank ist nach den aktuellen technischen Anschlussbedingungen des jeweiligen Energieversorgers bestückt und deckt die jeweiligen TAB-Anforderungen ab. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 320 A | Ausführung: | 1-stöckig | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 4-polig | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Verteilerreihen: | 6 | Anzahl der Felder: | 4 | Mit Montageplatte: | nein | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandlermessschrank, Wandlerschrank, Zählerschrank, Zählerschränke, hager zählerschrank 4 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 5.861,52* | € 5.998,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5.742,41* | € 6.031,84* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 5.852,59* | € 6.143,85* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.895,31* | € 6.187,28* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6.111,70* | € 6.409,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|