| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-18050126 Herst.-Nr.: 20024 EAN/GTIN: 4251349800240 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte 3000-6000K dimmbar PRIMO2555-830-860VRS Stehleuchte, Integrierte Reflektorsystem, sehr gute Entblendung: UGR <6, symmetrische Abstrahlung, Dimmung über Touch-Pad, Bewegungssensor, Tageslichtsensor, BAP-tauglich, flickerfrei, dynamische Farbtemperatur 3.000-6.000 K, IP40, IK06. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Leuchtenköpfe beweglich: | nein | Mit separater Leseleuchte: | nein | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Farbe der Abdeckung: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro Standleuchte, Büro Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, stehleuchte led dimmbar 6000k, bewegungsmelder (beleuchtung), arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, Leuchte, Bodenleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 686,23* | € 790,37* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 690,39* | € 790,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 766,24* | € 874,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|