Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 560 DZQ 56/4 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-16155295
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0136
EAN/GTIN:
     4012799831365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 560 DZQ 56/4 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
80 °C
Volumenstrom:
12340 m³/h
Drehzahl:
1435 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
560 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator, Ventilator, Industrieventilator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.456,70*
€ 1.639,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.466,22*
€ 1.640,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.464,20*
€ 1.647,71*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.492,64*
€ 1.668,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.719,23*
€ 1.921,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,48*
€ 1.950,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,95*
€ 1.925,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,24*
€ 1.837,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.501,22*
€ 1.786,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,70*
€ 1.733,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.