| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-15228013 Herst.-Nr.: 4AM64424TJ100FC0 EAN/GTIN: 4001869910680 |
| |
|
| | |
| Trafo 1-Ph. 1,7/9,7 Upri=230V Us 4AM6442-4TJ10-0FC0 TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):1,7 /9,7, UPRI(V):230+/-5%, USEC(V):110, ISEC(A):15,5, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP23, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 242 V | Primärspannung 2: | 230 V | Primärspannung 3: | 218 V | Primärspannung 4: | 0 V | Primärspannung 5: | 0 V | Primärspannung 6: | 0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 707,77* | € 789,42* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 712,34* | € 794,73* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 727,84* | € 811,87* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 853,40* | € 947,85* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 877,71* | € 973,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|