Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Kleinspeicher 5 Liter AEG Huz Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG Huz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Huz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Huz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Huz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
Artikel-Nr.:
     3517K-99755736
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222162
EAN/GTIN:
     4041056023113
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher

Offener Kleinspeicher 5 Liter AEG Huz Basis

Anwendung Druckloser, offener Kleinspeicher für die Untertisch-Montage. Die Temperatur wird stufenlos über einen Drehknopf eingestellt. Geringer Verbrauch von Bereitschaftsenergie. Der Sicherheits-Temperaturbegrenzer wird durch Ziehen des Netzsteckers zurückgesetzt. Der korrosionsfeste Innenbehälter aus Polypropylen ist mit einem Kupfer-Heizflansch ausgestattet und mit einer recycelbaren Wärmedämmung aus EPS-Schaum ummantelt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
5 l
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,74*
€ 79,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,34*
€ 80,21*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,45*
€ 80,35*
2 Tage
48
€ 4,95*
ab € 63,79*
€ 82,07*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,68*
€ 85,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
221117
ab € 85,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.