Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb f. Besteck H106/B440/T50mm E 167


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb f. Besteck H106/B440/T50mm E 167
Korb f. Besteck H106/B440/T50mm E 167
Artikel-Nr.:
     3517K-99550273
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     9508730
EAN/GTIN:
     4002515250167
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
Besteck-Köcher

Korb f. Besteck H106/B440/T50mm E 167

Kunststoff-Besteckköcher für die Aufnahme von Bestecken, geeignet für den Tellerkorb U 506, 7 Fächer
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Besteckkorb
Zubehör:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
440 mm
Breite:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.