Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatpumpe PK 8 171853


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensatpumpe PK 8 171853
Kondensatpumpe PK 8 171853
Artikel-Nr.:
     3517K-99257729
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     171853
EAN/GTIN:
     4017211718538
Suchbegriffe:
Kondensatpumpe
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper

Kondensatpumpe PK 8 171853

Die Kondensatpumpe besteht aus dem Pumpenmodul und dem Sensorblock zur Ableitung von Kondensat, falls kein Abtransport über eine Gefällstrecke möglich ist. Das Pumpenmodul befindet sich in einem Kunststoffgehäuse, der Netzanschluss erfolgt über eine Schraubklemme direkt am Pumpenmodul.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit internem Schwimmer
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Kunststoff
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Max. Förderhöhe:
6 m
Max. Pumpvolumen:
8 l/h
Max. Saughöhe:
2,5 m
Aufgenommene Motorleistung (P1):
8 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 254,24*
€ 291,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 257,03*
€ 292,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 262,79*
€ 298,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 270,07*
€ 308,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,55*
€ 348,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,21*
€ 341,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,03*
€ 333,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,09*
€ 323,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.